VERSA KOOL Sumuilman pyöreä 18 tuuman 3000 CFM 115v


Suodattaa
yhdistetyt: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Suljettu pallo , Terän halkaisija: 18 " , Terän materiaali: Teräs , CFM High: 3000 , Johdon pituus: 25ft. , Aseman tyyppi: Suora , Ympäristösovellukset: Kaupallinen , Suojamateriaali: Teräs , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 107-astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottori HP: 1/10 , Moottorin eristys: Luokka , Moottorin kierrosluku: 1000/1400/1570 , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennustyyli: Jalustalle asennettu , Terien lukumäärä: 3 , Toiminta-ampeerit: 1.5/1.3/1 , Värähtelevä/ei-värähtelevä: Ei oskilloiva , Ulkoläpimitta: 20 " , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Äänitaso: 60 / 52dBA , Nopeudet: 3 , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115 , wattia: 130 , Leveys: 24 " , Johdinsuojan viimeistely: Valkoinen jauhetakki
TyyliMalliKorkeusMaks. SyvyysAsennuspaikkaHinta (ei alv)
A
GPVM18
42 "15 "Lattia€1,292.76
B
GPVM18C
Adj 53-72 "26.5 "Jalusta€1,631.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?