Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Pneumaattinen tärytin 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Pneumaattinen vibraattori 15 Lb 16000vpm 80psi

Varastossa
Tuote: AA8KLX Malli: VM-25 SSRistiviite: 18K851
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
€377.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti100 lb
CFM @ 60 psi2.3
CFM @ 80 PSI2
dB @ 60 psi95
dB @ 80 psi95
VelvollisuusAjoittainen
Pakota luokitus15 lb
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Tuloaukko1/4 "OD-letku
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila200 F
AsennusYleismaailmallinen
AsennuslevyEi
Äänenvaimennin1EJX3
Poistoportti# 10-32 UNF
Kokonaiskorkeus1.25 "
Kokonaispituus2.187 "
kokonaisleveys5 / 8 "
Nopeus @ 60 psi13,500 vpm
Nopeus @ 80 psi16,000 vpm
Täryttimen tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8412390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVelvollisuusKoteloMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTäryttimen tyyppiHinta
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 Pneumaattinen tärytin 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850 VM-25Ajoittainen304 Ruostumaton teräs200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Mäntä€218.32
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 Pneumaattinen tärytin 21 Lb 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852 VM-38Ajoittainen304 Ruostumaton teräs200 F1.25 "2.875 "5 / 8 "Mäntä€233.35
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Pneumaattinen tärytin 11 Lb 19 Vpm | AA250KND 8K18 CVT-P-1JatkuvaAsetaalimuovi185 F7 / 8 "1.25 "23 / 32 "Turbiini€353.25
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 Pneumaattinen tärytin 25 Lb 20 Vpm | AA500KNE 8K18 CVT-P-10JatkuvaAsetaalimuovi185 F1 9 / 32 "1.5 "31 / 32 "Turbiini€386.95
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 Pneumaattinen tärytin 47 Lb 10 Vpm | AA580KNF 8K18 CVT-P-30JatkuvaAsetaalimuovi185 F1.75 "2.75 "1.25 "Turbiini€455.71
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Pneumaattinen tärytin 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890 CVT-P-60JatkuvaAsetaalimuovi185 F2 11 / 16 "4.125 "2 1 / 16 "Turbiini€629.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Pneumaattinen vibraattori 15 Lb 16000vpm 80psi
€377.13 / yksikkö