Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 67803 Heavy Duty Installation Tool, 5/16-24 x 1/2-13 Inch Thread | AG8YRY

CHRISLYNN 67803 Heavy Duty -asennustyökalu, 5/16-24 x 1/2-13 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AG8YRY Malli: 67803

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€39.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen lisäystyökalu
Poran koko29 / 64 "
Ulkokierteen koko1 / 2-13
Lisää pituus0.43 "
Sisäisen langan koko5 / 16-24
Kierteen koko5/16-24 x 1/2-13
TyyppiKallioperän asennustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 67803 Heavy Duty -asennustyökalu, 5/16-24 x 1/2-13 tuuman kierre
€39.13 / yksikkö