MARATHON Litteä polyuretaanipyörä


Suodattaa
Kehyksen viimeistely: Puuteroitu , Napan materiaali: Teräs , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Rengas laakerit: pallo
TyyliMalliPora Dia.KokoSopii akselilleKuormitusluokitusPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
A
33102
1 / 2 "150 lb1 / 2 "150 lbSawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "€28.81
B
33101
1 / 2 "150 lb1 / 2 "150 lbSawtooth6.156 "1 61 / 64 "€17.67
C
00026
1 / 2 "275 lb1 / 2 "275 lbSawtooth8 17 / 32 "3"€30.08
D
30426
3 / 4 "400 lb3 / 4 "400 lbturve13 51 / 64 "6 7 / 32 "€109.08
E
30226
3 / 4 "400 lb3 / 4 "400 lbturve13 15 / 32 "6.187 "€111.00
F
30326
3 / 4 "400 lb3 / 4 "400 lbturve13 5 / 16 "4 29 / 64 "€76.83
G
01014
3 / 4 "300 lb3 / 4 "300 lbTasoita9 5 / 16 "3.25 "€36.61
H
00063
3 / 4 "450 lb3 / 4 "500 lbjoustin15.375 "3 47 / 64 "€60.90
I
00056
3 / 4 "450 lb3 / 4 "500 lbKuhmurainen15 37 / 64 "3 49 / 64 "€65.57
J
00083
3 / 4 "350 lb3 / 4 "350 lbjoustin13 25 / 64 "3 13 / 64 "€43.61
K
00145
3 / 4 "400 lb3 / 4 "400 lbSawtooth12 13 / 32 "3.875 "€60.09
L
00126
3 / 4 "400 lb3 / 4 "400 lbSawtooth12 13 / 32 "3.875 "€60.52
M
30031
3 / 4 "300 lb3 / 4 "300 lbSawtooth10 13 / 32 "3.375 "€36.26
N
00003
5 / 8 "350 lb5 / 8 "350 lbjoustin13 29 / 64 "3 13 / 64 "€41.46
O
30030
5 / 8 "300 lb5 / 8 "300 lbSawtooth10 13 / 32 "3.375 "€36.02
P
00025
5 / 8 "275 lb5 / 8 "275 lbSawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "€29.16
Q
00081
5 / 8 "350 lb5 / 8 "350 lbjoustin13 25 / 64 "3 13 / 64 "€44.49
R
00065
5 / 8 "450 lb5 / 8 "500 lbjoustin15.375 "3 47 / 64 "€62.13
S
00001
5 / 8 "450 lb5 / 8 "500 lbjoustin15.5 "3.375 "€64.51
T
00047
5 / 8 "450 lb5 / 8 "500 lbKuhmurainen15 37 / 64 "3 49 / 64 "€67.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?