KERN AND SOHN EW-N-sarjan tarkkuusvaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: II , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Yksiköt: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan halkaisija: 118 mm
TyyliMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Housing DimensionAsunnon korkeusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenAsunnon pituuslineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta (ei alv)
A
EW 12000-1NM
1gX x 192 265 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.2 g180 x 160 mm€1,190.70
B
EW 220-3NM
10mgX x 182 235 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.002 g-€1,136.58
C
EW 420-3NM
10mgX x 182 235 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003 g-€1,312.48
D
EW 620-3NM
10mgX x 182 235 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003 g-€1,461.31
E
EW 6200-2NM
100mgX x 192 270 87 mm87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03 g180 x 160 mm€1,515.44
F
EW 820-2NM
100mgX x 182 235 65 mm65mm140 mm170 mm235 mm+/- 0.01 g170 x 140 mm€1,028.33
G
EW 2200-2NM
100mgX x 192 275 87 mm87 mm160 mm180 mm275 mm+/- 0.01 g180 x 160 mm€1,258.35
H
EW 4200-2NM
100mgX x 192 265 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02 g180 x 160 mm€1,393.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?