CHRISLYNN

Chrislynn, jonka pääkonttori sijaitsee Auburnissa, Yhdysvalloissa, on johtava korkealaatuisten kierreliitosten valmistaja, joka on suunniteltu luomaan uusia kierteitä tai korjaamaan vaurioituneita sisäkierteitä. Kierreterät ovat laajalti käytössä kaivosteollisuudessa, öljynporauksessa ja -jalostuksessa, autoteollisuudessa, ilmailutekniikassa ja sähköntuotantoteollisuudessa. Lue lisää

Suodattaa

Kiinnittimet

Koneistus

avokkaat

Pneumatiikka

Kiinnittimet Suodattaa

Kierre inserttiKatso kaikki

  • Kierreosat

    Korjaa vaurioituneet kierteet tai luo kierteitä kierteettömiin materiaaleihin. EZ Fix -sisäosat tarjoavat suuren pitovoiman materiaaleissa vahvan ja kestävän kierreliitoksen aikaansaamiseksi.

  • Kuusikulmaiset langankierteet

    Eräänlainen kierrepala, jonka päällä on kuusikulmainen veto, jonka avulla ne voidaan asentaa ja kiristää kuusioavaimella tai holkilla. Käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan suurta vääntömomenttia ja joissa kierteinen sisäosa on alttiina suurelle tärinälle tai rasitukselle.

  • Vasemmanpuoleiset insertit

    Suunniteltu vasenkätisellä kierteellä vastapäivään kiertämiseen ja vaurioituneiden kierteiden korjaamiseen tai kierteiden luomiseen materiaaleihin, joita ei ole kierretty. Välttämätön sovelluksissa, joissa vaaditaan vasenkätinen lanka.

  • Kierteelliset langankorjauslisäosat

    Korjaa vaurioituneet kierteet luodaksesi vahvan, kestävän kierreliitoksen ja palauttaaksesi vaurioituneen kierrereiän toiminnan. Saatavana eri kierretyypeillä, mukaan lukien UNC, UNF, Metric Coarse, Metric Fine ja muut sopivat erilaisiin sovelluksiin.

  • Kierteiset langan lisäystyökalut

    Laadukkaat teräs- / hiiliteräsasennus-, yhdistelmä-, katkaisija- ja purkutyökalut, jotka on suunniteltu helpottamaan uusien asennusta tai poistamaan vanhat kierteiset terät kierteellisistä rei'istä

  • Tyhjät kierteiset insertit

    Sisällytä kallionkiinteät aihio-osat, eräänlainen kalliokiinteä sisäosa, jossa ei ole valmiita sisäkierteitä. Käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan ei-standardikokoyhdistelmä. Saatavana 303 ruostumattomasta teräksestä tai hiiliteräsrakenteesta.

  • Ilmaiset juoksevat kierteiset lisäosat

    Vapaasti pyörivät sisäosat mahdollistavat helpon pujottamisen vaurioituneeseen tai irronneeseen kierteeseen kierteittämättä tai pujottamatta reikää ensin. Tarjoa kestävä ja vahva korjauslanka kuorittujen kierteiden päälle.

  • Kierteiset langankierrepaketit

    Käytetään metallin, puun tai muovin irronneiden kierteiden korjaamiseen asentamalla kierresisäke. Tarjoa uusi pinta ruuville tai pultille tarttumista varten. Sisällytä yleensä hana uuden kierteen leikkaamiseen materiaaliin, asennustyökalu ja erikokoisia kierteisiä sisäosia.

  • Spiraalisten inserttien lukitseminen

    Luo vahvoja ja kestäviä kierteitä kierteittämättömistä materiaaleista tai korjaa vaurioituneet kierteet. Tarjoa turvallinen, lukittava liitäntä, joka kestää löystymistä ajan myötä. Lukitusmekanismi saadaan aikaan erilaisilla keinoilla, kuten nauhoilla tai väkäsillä, jotka tarttuvat reiän seiniin ja estävät sisäosan pyörimisen.

RuuvitKatso kaikki

  • Kiinnitysvalikoima

    Sisällytä kiviainesosien valikoimat, jotka ovat valmiiksi pakattuja kiviainesosien sarjoja, jotka on helppo vaihtaa sovelluksessa. Saatavana hiiliteräs- ja ruostumaton teräsrakenteina.

Tietoja CHRISLYNNistä

Chrislynn-teräluettelo sisältää tarkkuuskierteiset, kallionkiinteät (K-Type) ja EZ Fix -terät. Brändin BSF -korjaussarjat palauttaa tai korjata nopeasti irrotetut, kuluneet ja vaurioituneet metallilevyn, lasikuidun tai muiden hauraiden materiaalien kierteet. Nämä sarjat sisältävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut sisäosat, työkalut ja STI-tulppahanat. Chrislynnin poranterät on suunniteltu helpottamaan kierteiden asennusta. Nämä terät pystyvät puhdistamaan vaurioituneet tai kuluneet terät, mikä tasoittaa tietä uusille teriille. Valitse Chrislynnin laajasta poranterien ja leikkaustyökalujen valikoimasta Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Chrislynnin MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Graingerin, Helicoilin ja EZ LOK:n mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat Chrislynn-lisäkkeet. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tuotteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Lähetys

Chrislynn-sisäosat ovat kooltaan pieniä ja toimitetaan useissa kappaleissa, joten ne on pakattava huolellisesti, koska jotkut tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan kuriirikuljetuksena eikä lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

EZ Fix Inserts

Ne ovat vankkarakenteisia kierteitettyjä sisäosia, jotka koostuvat joko hiilestä tai ruostumattomasta teräksestä. Näitä inserttejä on saatavana metrisinä ja amerikkalaisina mitoiltaan ohuilla seinämillä ja raskaalla tai kestävällä... Lue Lisaä 

Kiinteät lisäosat

Niiden yläosaan on kiinnitetty kiilat (avaimet), ja ne on yläkierteillä ulkopuolelta. Sisäosat ruuvataan komponenttiin, kun osa on kierretty uudelleen ja kiilat työnnetään kierteitettyyn ... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Miksi kallionkiinteät sisäosat ovat ainutlaatuisia?

  • Ne vaativat vain vakioporat ja hanat asennukseen.
  • Niitä voidaan käyttää useimmissa materiaaleissa, mukaan lukien magnesium, alumiini, hiili ja ruostumaton teräs, valurauta ja muovi.
  • Ne tarjoavat yksinkertaisen asennuksen verrattuna kierteiseen lanka-inserttiin.
  • Nämä sisäosat estävät sisäkkeen kääntymisen asennuksen jälkeen.
  • Ne estävät ristikkäiset kierteet asennuksen aikana.
  • Näitä kiinteitä sisäosia ei vaadita pitämään sisäosa paikallaan.
  • Kylmät tai kuumat lämpötilat vaikuttavat niihin harvoin, koska ne pidetään paikallaan mekaanisesti, ja ne voidaan helposti poistaa.

Miksi tarkkuuskierrelevyjä käytetään?

Tarkkuusteriä käytetään, kun muut tekniikat kierrereiän kiinnittämiseksi ovat hankalia, epäkäytännöllisiä tai mahdottomia. Lähes kaikissa kierteitetyissä kiinnikkeissä on pieniä virheitä kierremuodon nousussa, mikä yleensä keskittyy jännitykseen muutamaan kierteeseen. Kierteisen kierresisäkkeen vapaat käämit voivat taipua muoto- ja nousueroihin ja jakaa kuorman tehokkaasti kaikkien kierteiden kesken.

Kuinka asentaa kierrelisäkkeet?

  • Luo uusi, vahva kierre puhdistamalla alkuperäiset, vaurioituneet kierteet tavallisella poralla (ei myydä sarjojen kanssa).
  • Sitten reikään kierretään kussakin sarjassa olevalla ylisuurella hanalla.
  • Kun sisäosa on paikallaan, se pyrkii ponnahtamaan takaisin alkuperäiseen halkaisijaansa, mikä antaa sille vahvan otteen reiässä.
  • Lopuksi vetokiila katkeaa napauttamalla alaspäin asennustyökalun päässä.
  • Tarvittaessa osat voidaan poistaa jollakin ulosvedetyllä työkalulla.

Yksinomaiset tuotemerkit