CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -XL -kaarisalkutakki ja ruokalapusetti Navy Xl | AF7ZEZ 23TN71

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -XL Arc Flash takki ja ruokalappusarja Navy Xl

Varastossa
Tuote: AF7ZEZ Malli: AG-12 -XLRistiviite: 23TN71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,051.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash Protection -vaatepaketti
ATPV-luokitus12 cal./cm2
VäriLaivasto
Sopii rinnan kokoon48 "- 50"
Sopii vyötärön kokoon40 "- 42"
Vaarariskiluokka (HRC)2
sisäsauma32 "
MateriaaliFR-puuvillasekoite (88% puuvillaa, 12% nailonia)
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5325
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6211320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHinta
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -M Arc Flash Jacket and Bib Kit Navy M | AF7ZFH 23TN69 AG -12 -M40 "- 42"32 "- 34"31.5 "M€1,051.60
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -L -kaarisalkutakki ja ruokalapusarja laivastonsininen L | AF7ZFJ 23TN70 AG -12 -L44 "- 46"36 "- 38"31.25 "L€1,051.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -XL Arc Flash takki ja ruokalappusarja Navy Xl
€1,051.60 / yksikkö