CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC Flash takki ja ruokalappusarja, 12 Cal


Chicago Protective Apparel AG-12 -sarjan valokaaren takki ja ruokalappusarjat ovat suojavaatteita, jotka suojaavat työntekijöitä tarjoamalla erinomaisen tulenkestävyyden ja suojan sähkökaaren välähdysvaaroilta. Nämä kaarisalamasarjat sisältävät käsineet, kantolaukun, ikkunapinnoitteen, korkkikiinnikkeen ja chin...n kuppi, korvatulpat, kasvosuojus ja suojalasit.Lue lisää

Suodattaa
ATPV-luokitus: 12 cal./cm2 , Väri: Laivasto , Vaaran riskiluokka (HRC): 2 , Materiaali: FR-puuvillasekoite (88% puuvillaa, 12% nailonia)
TyyliMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHinta (ei alv)
A
AG -12 -M
40 "- 42"32 "- 34"31.5 "M€1,051.60
A
AG -12 -L
44 "- 46"36 "- 38"31.25 "L€1,051.60
A
AG -12 -XL
48 "- 50"40 "- 42"32 "XL€1,051.60

ARC Flash takki ja ruokalappusarja, 12 Cal

Chicago Protective Apparel AG-12 -sarjan valokaaren takki ja ruokalappusarjat ovat suojavaatteita, jotka suojaavat työntekijöitä tarjoamalla erinomaisen tulenkestävyyden ja suojan sähkökaaren välähdysvaaroilta. Nämä valokaaren salamasarjat sisältävät käsineet, kantolaukun, ikkunapäällysteen, korkin kiinnikkeen, leukakupin, korvatulpat, kasvosuojan ja suojalasit.

Ominaisuudet

  • Niissä on kantolaukku, joka mahdollistaa takin ja ruokalapun kätevän säilytyksen ja kuljetuksen, kun niitä ei käytetä.
  • Chicago Protective Apparel arc flash -takit ja ruokalaput on valmistettu UltraSoft-kankaasta, erittäin luotettavasta ja tulenkestävästä kankaasta, joka tarjoaa erinomaisen lämpösuojan.
  • Näissä kaarisalamasarjoissa on ikkunapinnoite, joka auttaa vähentämään häikäisyä ja parantamaan näkyvyyttä erilaisissa työympäristöissä. Tämä varmistaa, että käyttäjä voi suorittaa tehtävänsä selkeästi ja tarkasti.
  • Nilkkasuljettavassa ruokalapussa on koukku- ja silmukkamuotoilu, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen kiinnityksen nilkkojen ympärille, mikä varmistaa oikean istuvuuden ja estää mahdollisten vaarojen pääsyn vaatteeseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?