Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8803 Tasainen aluslevy paksu musta oksidi Sopii M3, 25PK | AE6EPU 5RE85

APPROVED VENDOR Z8803 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii M3, 25PK

Varastossa
Tuote: AE6EPU Malli: Z8803Ristiviite: 5RE85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM3
Sisällä Dia.3.2mm
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.8mm
Rockwellin kovuusC40
Paksuus2mm
Paksuustoleranssi+ 0.4 mm / -0.5 mm
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8803 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii M3, 25PK
€23.44 /pakkaus