CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -L -kaarisalkutakki ja ruokalapusarja laivastonsininen L | AF7ZFJ 23TN70

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -L Arc Flash takki ja ruokalappusarja Navy L

Varastossa
Tuote: AF7ZFJ Malli: AG -12 -LRistiviite: 23TN70

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,074.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash Protection -vaatepaketti
ATPV-luokitus12 cal./cm2
VäriLaivasto
Sopii rinnan kokoon44 "- 46"
Sopii vyötärön kokoon36 "- 38"
Vaarariskiluokka (HRC)2
sisäsauma31.25 "
MateriaaliFR-puuvillasekoite (88% puuvillaa, 12% nailonia)
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6211320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHinta
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -XL -kaarisalkutakki ja ruokalapusetti Navy Xl | AF7ZEZ 23TN71 AG -12 -XL48 "- 50"40 "- 42"32 "XL€1,074.05
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -M Arc Flash Jacket and Bib Kit Navy M | AF7ZFH 23TN69 AG -12 -M40 "- 42"32 "- 34"31.5 "M€1,074.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -L Arc Flash takki ja ruokalappusarja Navy L
€1,074.05 / yksikkö