Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 -ilmakiintoavain, 1/2 käyttökokoa, 8900 2 / min | AA11VKD 995CXNUMX

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 ilmaiskuavain, 1/2" vetokoko, 8900 RPM

Varastossa
Tuote: AA2VKD Malli: CP9541Ristiviite: 11C995

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€480.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
Iskut minuutissa1100
CFM @ täysi kuorma14.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus8900 rpm
Kahva materiaaliAlumiinivalu
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloTeräs
Maks. Pultin kapasiteetti1 / 2 "
Max. vääntömomentti445 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6 3 / 5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko1 / 2 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino5.5 lb
Vääntömomentin alue25-320 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaKokonaispituusKiinnitystyyppiTyökalun painoVääntömomentin alueCFM @ täysi kuormaHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS ilma-avain 1/2 tuuman vetolaitteella 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 jalkaa-lb.6.2-7"Pin5.8 lb103-354 jalkaa-lb.25.0€588.89
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 -ilmakiintoavain 1/2 tuuman käyttölaitteella 9900 rpm | AA2VHD 11C941 CP7739450 jalkaa-lb.5.0-6 2 / 5 "Rengas2.78 paunaa.50-305 jalkaa-lb.20.0€514.00
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P ilma-avain 1/2 tuumaa | AD6PLW 46Z434 CP8252-P701 jalkaa-lb.6.314007.875 "Pin4.4 lb111-553 jalkaa-lb.25.4€443.86
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R pistoolikahvan iskunvaimennin 1/2 tuumaa | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 jalkaa-lb.10.0012007-29/32O-rengas5.4 lb125-600 jalkaa lb.30.0€592.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 ilmaiskuavain, 1/2" vetokoko, 8900 RPM
€480.95 / yksikkö