Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 -ilmakiintoavain 1/2 tuuman käyttölaitteella 9900 rpm | AA2VHD 11C941

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 ilmaiskuavain 1/2 tuuman veto 9900 rpm

Varastossa
Tuote: AA2VHD Malli: CP7739Ristiviite: 11C941

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€502.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.0
CFM @ täysi kuorma20.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus9900 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloMagnesium
Maks. Pultin kapasiteetti1 / 2 "
Max. vääntömomentti450 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6 2 / 5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko1 / 2 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino2.78 paunaa.
Vääntömomentin alue50-305 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaKokonaispituusKiinnitystyyppiTyökalun painoVääntömomentin alueCFM @ täysi kuormaHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS ilma-avain 1/2 tuuman vetolaitteella 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 jalkaa-lb.6.2-7"Pin5.8 lb103-354 jalkaa-lb.25.0€577.58
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 iskuavain, 1/2 "väännin, 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 jalkaa-lb.3.511006 3 / 5 "Rengas5.5 lb25-320 jalkaa-lb.14.0€473.96
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P ilma-avain 1/2 tuumaa | AD6PLW 46Z434 CP8252-P701 jalkaa-lb.6.314007.875 "Pin4.4 lb111-553 jalkaa-lb.25.4€312.41
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R pistoolikahvan iskunvaimennin 1/2 tuumaa | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 jalkaa-lb.10.0012007-29/32O-rengas5.4 lb125-600 jalkaa lb.30.0€592.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 ilmaiskuavain 1/2 tuuman veto 9900 rpm
€502.41 / yksikkö