Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P ilma-avain 1/2 tuumaa | AD6PLW 46Z434

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P ilmaiskuavain 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6PLW Malli: CP8252-PRistiviite: 46Z434
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
€443.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.3
Iskut minuutissa1400
CFM @ täysi kuorma25.4
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus9000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloYhdistetty
Maks. Pultin kapasiteetti3 / 4 "
Max. vääntömomentti701 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7.875 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiPin
Neliön aseman koko1 / 2 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino4.4 lb
Vääntömomentin alue111-553 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaKokonaispituusKiinnitystyyppiTyökalun painoVääntömomentin alueCFM @ täysi kuormaHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS ilma-avain 1/2 tuuman vetolaitteella 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 jalkaa-lb.6.2-7"Pin5.8 lb103-354 jalkaa-lb.25.0€588.89
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 -ilmakiintoavain 1/2 tuuman käyttölaitteella 9900 rpm | AA2VHD 11C941 CP7739450 jalkaa-lb.5.0-6 2 / 5 "Rengas2.78 paunaa.50-305 jalkaa-lb.20.0€514.00
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 iskuavain, 1/2 "väännin, 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 jalkaa-lb.3.511006 3 / 5 "Rengas5.5 lb25-320 jalkaa-lb.14.0€480.95
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R pistoolikahvan iskunvaimennin 1/2 tuumaa | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 jalkaa-lb.10.0012007-29/32O-rengas5.4 lb125-600 jalkaa lb.30.0€592.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P ilmaiskuavain 1/2 tuumaa
€443.86 / yksikkö