CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 1-tuumainen puhallusavain 4200 rpm | AA2VHV 11C958

CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 ilmaiskuavain 1 tuuman vetolaite 4200 rpm

Varastossa
Tuote: AA2VHV Malli: CP797-6Ristiviite: 11C958

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,033.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasin6 "Laajennettu
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.0
Iskut minuutissa1080
CFM @ täysi kuorma40.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus4200 rpm
Kahva materiaaliAlumiinivalu
Kahvan tyyppiD-kahva
KoteloAlumiinivalu
Maks. Pultin kapasiteetti1-1 / 4 "
Max. vääntömomentti1400 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus22.25 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko1"
TyyliD-kahva
Työkalun paino29.75 lb
Vääntömomentin alue150-900 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.6825
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppialasinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKoteloMax. vääntömomenttiMin. Letkun kokoKokonaispituusKiinnitystyyppiHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, D-tyyppinen kahva | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSPistoolin kahvaStandardi12.0Teräs2800 jalkaa-lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Reikän läpi€4,503.99
CHICAGO PNEUMATIC CP796 -ilmakiintoavain, 1 tuuman käyttö, 4100 rpm | AA2VHU 11C957 CP796Pistoolin kahvaStandardi13.8Teräs2000 jalkaa-lb.1 / 2 "9.5 "Reikän läpi€4,639.95
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 ilma-avain 1 tuumainen 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42 CP7776Pistoolin kahvaStandardi8.20Alumiini / Teräs1770 jalkaa-lb.1 / 2 "11-13/32Rengas / reiän läpi€1,692.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 ilmaiskuavain 1 tuuman vetolaite 4200 rpm
€2,033.40 / yksikkö