CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, D-tyyppinen kahva | AA2VFJ 11C892

CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, D-tyyppinen kahva

Varastossa
Tuote: AA2VFJ Malli: CP0611PRSRistiviite: 11C892

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,503.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa12.0
Iskut minuutissa1020
CFM @ täysi kuorma48.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus3500 rpm
Kahva materiaaliAlumiinivalu
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloTeräs
Maks. Pultin kapasiteetti1-3 / 8 "
Max. vääntömomentti2800 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 4 "
Kokonaispituus10 2 / 3 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiReikän läpi
Neliön aseman koko1"
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino23.1 lb
Vääntömomentin alue900-1800 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0025
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Chicago Pneumatic CP0611PRS pistoolityyppinen ilmaiskuavain on ihanteellinen raskaan teollisuuden huolto- ja tuotantosovelluksiin. Se tuottaa vääntömomentin jopa 2800 XNUMX ft-lb, mikä auttaa löysäämään tai kiristämään mutterit tai pultit.
    • Tässä ilmakäyttöisessä Chicago Pneumatic -iskuavaimessa on 2-leuainen kytkin, vapaa nopeus jopa 3500 rpm, teräksinen kytkinkotelo, alumiinirakenne ja reikätyyppinen hylsyn pidike O-renkaalla.
    • Se vaatii toimiakseen 48 cfm ilmanpainetta ja antaa 1020 iskua minuutissa.
    • Se on varustettu 360 asteen säädettävällä D-tyypin sivukahvalla ohjauksen ja käyttäjän mukavuuden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on iskevä jakoavain?

A. Chicago Pneumaattiset iskuavaimet on suunniteltu puun, metallin ja muovin kierrekiinnikkeiden asentamiseen ja poistamiseen.

K. Kuinka käyttää iskuavainta?

V. Chicago Pneumatic CP0611PRS -iskuavaimen käyttötarkoitus on iskunkestävä hylsy, joka toimii kierteitetyillä kiinnikkeillä. Toimiaksesi vedä kahvan liipaisinta. Eteenpäin suuntautuvaa pyörimistä varten käännä peruutusventtiiliä eteenpäin osoittavaa nuolta kohti. Jos haluat toimia taaksepäin, käännä venttiili taaksepäin nuolen asentoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppialasinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKoteloMax. vääntömomenttiMin. Letkun kokoKokonaispituusKiinnitystyyppiHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP796 -ilmakiintoavain, 1 tuuman käyttö, 4100 rpm | AA2VHU 11C957 CP796Pistoolin kahvaStandardi13.8Teräs2000 jalkaa-lb.1 / 2 "9.5 "Reikän läpi€4,639.95
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 1-tuumainen puhallusavain 4200 rpm | AA2VHV 11C958 CP797-6D-kahva6 "Laajennettu10.0Alumiinivalu1400 jalkaa-lb.1 / 2 "22.25 "Rengas€2,033.40
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 ilma-avain 1 tuumainen 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42 CP7776Pistoolin kahvaStandardi8.20Alumiini / Teräs1770 jalkaa-lb.1 / 2 "11-13/32Rengas / reiän läpi€1,692.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, D-tyyppinen kahva
€4,503.99 / yksikkö