CHICAGO PNEUMATIC CP796 -ilmakiintoavain, 1 tuuman käyttö, 4100 rpm | AA2VHU 11C957

CHICAGO PNEUMATIC CP796 ilmaiskuavain 1 tuuman veto 4100 rpm

Varastossa
Tuote: AA2VHU Malli: CP796Ristiviite: 11C957

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,639.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa13.8
Iskut minuutissa900
CFM @ täysi kuorma52.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus4100 rpm
Kahva materiaaliAlumiinivalu
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloTeräs
Maks. Pultin kapasiteetti1-3 / 8 "
Max. vääntömomentti2000 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus9.5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiReikän läpi
Neliön aseman koko1"
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino20 lb
Vääntömomentin alue300-1400 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9575
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppialasinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKoteloMax. vääntömomenttiMin. Letkun kokoKokonaispituusKiinnitystyyppiHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, D-tyyppinen kahva | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSPistoolin kahvaStandardi12.0Teräs2800 jalkaa-lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Reikän läpi€4,503.99
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 1-tuumainen puhallusavain 4200 rpm | AA2VHV 11C958 CP797-6D-kahva6 "Laajennettu10.0Alumiinivalu1400 jalkaa-lb.1 / 2 "22.25 "Rengas€2,033.40
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 ilma-avain 1 tuumainen 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42 CP7776Pistoolin kahvaStandardi8.20Alumiini / Teräs1770 jalkaa-lb.1 / 2 "11-13/32Rengas / reiän läpi€1,692.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP796 ilmaiskuavain 1 tuuman veto 4100 rpm
€4,639.95 / yksikkö