CHICAGO PNEUMATIC CP7776 ilma-avain 1 tuumainen 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42

CHICAGO PNEUMATIC CP7776 ilmaiskuavain 1 tuumaa 5500 rpm

Varastossa
Tuote: AH8KLJ Malli: CP7776Ristiviite: 38VJ42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,681.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8.20
Iskut minuutissa750
CFM @ täysi kuorma33.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus5000 rpm
Kahva materiaaliKumi
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloAlumiini / Teräs
Maks. Pultin kapasiteetti1-1 / 2 "
Max. vääntömomentti1770 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus11-13/32
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas / reiän läpi
Neliön aseman koko1"
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino24.7 lb
Vääntömomentin alue500-1100 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.555
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppialasinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKoteloMax. vääntömomenttiMin. Letkun kokoKokonaispituusKiinnitystyyppiHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, D-tyyppinen kahva | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSPistoolin kahvaStandardi12.0Teräs2800 jalkaa-lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Reikän läpi€4,495.33
CHICAGO PNEUMATIC CP796 -ilmakiintoavain, 1 tuuman käyttö, 4100 rpm | AA2VHU 11C957 CP796Pistoolin kahvaStandardi13.8Teräs2000 jalkaa-lb.1 / 2 "9.5 "Reikän läpi€4,639.95
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 1-tuumainen puhallusavain 4200 rpm | AA2VHV 11C958 CP797-6D-kahva6 "Laajennettu10.0Alumiinivalu1400 jalkaa-lb.1 / 2 "22.25 "Rengas€2,033.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7776 ilmaiskuavain 1 tuumaa 5500 rpm
€1,681.92 / yksikkö