GARDNER BENDER CP800 -virtapääyksikkö AA7EEC: lle | AA7EEE 15V966

GARDNER BENDER CP800 virtapääkokoonpano AA7EEC:lle

Varastossa
Tuote: AA7EEE Malli: CP800Ristiviite: 15V966

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,200.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehopään kokoonpano
Max. kapasiteetti8000 lb
Koko1-1 / 2 HP: n moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.6
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER CP800 virtapääkokoonpano AA7EEC:lle
€9,200.84 / yksikkö