CHICAGO PNEUMATIC CP7763 - ilma-avain 3/4 tuuman käyttölaitteella 6300 rpm | AA2VHG 11C944

CHICAGO PNEUMATIC CP7763 ilmaiskuavain 3/4 tuuman käyttö 6300 rpm

Varastossa
Tuote: AA2VHG Malli: CP7763Ristiviite: 11C944

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€839.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa7.5
CFM @ täysi kuorma30.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus6300 rpm
Kahva materiaaliAlumiinivalu
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloAlumiinivalu
Maks. Pultin kapasiteetti1-1 / 8 "
Max. vääntömomentti1200 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus8 4 / 5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko3 / 4 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino11.57 lb
Vääntömomentin alue100-950 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinalasinKokonaispituusKiinnitystyyppiNeliön aseman kokoTyökalun painoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7773 - ilma-avain 1 tuuman käyttölaite 6300 rpm | AA2VHH 11C945 CP77731 / 2 "NPTStandardi8 4 / 5 "Rengas1"12.05 lb€850.58
CHICAGO PNEUMATIC CP7763-6 ilma-avain 3/4 tuuman käyttölaite 6300 rpm | AA3YVD 11Z513 CP7763-63 / 8 "NPT6 "Laajennettu15 "Rengas / reiän läpi3 / 4 "14 lb€971.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7763 ilmaiskuavain 3/4 tuuman käyttö 6300 rpm
€839.45 / yksikkö