CHICAGO PNEUMATIC CP7773 - ilma-avain 1 tuuman käyttölaite 6300 rpm | AA2VHH 11C945

CHICAGO PNEUMATIC CP7773 ilmaiskuavain 1 tuuman käyttö 6300 rpm

Varastossa
Tuote: AA2VHH Malli: CP7773Ristiviite: 11C945

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€850.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa7.5
CFM @ täysi kuorma30.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus6300 rpm
Kahva materiaaliAlumiinivalu
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloAlumiinivalu
Maks. Pultin kapasiteetti1-1 / 8 "
Max. vääntömomentti1200 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus8 4 / 5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko1"
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino12.05 lb
Vääntömomentin alue100-950 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9355
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinalasinKokonaispituusKiinnitystyyppiNeliön aseman kokoTyökalun painoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7763 - ilma-avain 3/4 tuuman käyttölaitteella 6300 rpm | AA2VHG 11C944 CP77633 / 8 "NPTStandardi8 4 / 5 "Rengas3 / 4 "11.57 lb€839.45
CHICAGO PNEUMATIC CP7763-6 ilma-avain 3/4 tuuman käyttölaite 6300 rpm | AA3YVD 11Z513 CP7763-63 / 8 "NPT6 "Laajennettu15 "Rengas / reiän läpi3 / 4 "14 lb€971.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7773 ilmaiskuavain 1 tuuman käyttö 6300 rpm
€850.58 / yksikkö