A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Syvyys: 40 " , Korkeus: 46.75 " , Imuläpimitta: 21-5 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Poistoaukon korkeus: 31.25 " , Poistoaukon leveys: 31.25 " , vaihe: 3 , Tyyppi: Drive-paketilla , Jännite: 208-230/460 , Pyörän halkaisija: 25 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 25 " , Leveys: 43.25 "
Teolliset puhaltimet, käyttöpaketilla
Dayton -hihnakäyttöiset puhaltimet on suunniteltu uuvuttaviin, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, lämmitykseen, kostutukseen ja kuivaukseen. Niissä on sinkitty raskasmittainen teräsrunko, teräskulmakulmat, jotka tarjoavat raskaan tuen. Näissä pienen nopeuden puhaltimissa on teräspyörät ja valurautaiset, uudelleenrasvatettavat tyynylohkojen kuulalaakerit, jotka estävät voiteluainevuodon ja estävät vieraita hiukkasia. Valitse useista näistä puhallinkokoonpanoista.