TB WOODS AY-muotoiset Flex-liittimet


Suodattaa
Kulmavirhe: 1 astetta , Max. Kulmavirhe: 1 astetta / levypakkaus , Tuotetyyppi: AY
TyyliMalliInertiaKytkimen kokoMitat AMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiPainoMitat B
A
AY5
1.24 lbs.-sq ft.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 lbs.-in.1.64 lbs.2.85 "
Tarjouspyyntö
A
AY10
3.08 lbs.-sq ft.103.19 "1 1/4", 1.63"7500 RPM1600 lbs.-in.2.68 lbs.2.91 "
Tarjouspyyntö
A
AY15
6.41 lbs.-sq ft.153.65 "1 3/4", 1.38"6700 RPM3150 lbs.-in.4.23 lbs.3.33 "
Tarjouspyyntö
A
AY20
9.92 lbs.-sq ft.204.08 "1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 lbs.-in.5.49 paunaa.3.76 "
Tarjouspyyntö
A
AY25
27.6 lbs.-sq ft.254.95 "2 ", 2.56"5500 RPM7600 lbs.-in.9.78 lbs.4.77 "
Tarjouspyyntö

AY-muotoiset Flex-liittimet

TB Woodin pari Form-Flex-kytkintä on ihanteellinen vääntömomentin ja tehon siirtämiseen samalla, kun se sallii kahden akselin kulma-, aksiaali- ja yhdensuuntaisen suuntauksen. Näissä AY-sarjan kytkimissä on 300 ruostumattomasta teräksestä valmistettua joustolevyä, jotka tarjoavat korkean vääntöarvon ja maksimaalisen vääntömomentin 7600 lb-tuumaa. Ne eivät vaadi lisävoitelua sujuvan toiminnan takaamiseksi. Valitse laajasta Form-Flex-liittimien valikoimasta, jonka maksimireikä on 2.56 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?