Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7202D ilmalevyhiomakone Industrial 0.2 Hp 3 tuumaa | AA2VGH 11C919

CHICAGO PNEUMATIC CP7202D ilmalevyhiomakonesarja teollinen 0.2 Hp 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2VGH Malli: CP7202DRistiviite: 11C919

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.25
CFM @ täysi kuorma21
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus15,000 rpm
Kahva materiaaliKumi
KoteloAlumiini
HP0.2
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6.5 "
Pad Size3"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "-20
kuristaaLaukaista
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.953
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7202D ilmalevyhiomakonesarja teollinen 0.2 Hp 3 tuumaa
€282.35 / yksikkö