HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Valaistut vaihtokytkimet, SPST, meriluokka


Suodattaa
Yhteydenottolomake: SPST , DC-kontaktien luokitus: 15A induktiivinen kuorma, 5A lampun kuorma 12 V: n jännitteellä , Asennusreikä: 0.5 "Dia. , Liitäntöjen määrä: 4 , Käyttölämpötila Alue: -10 - 105 astetta F , Suositeltu käyttö: Valot, pilssipuhallin, pilssipumput, lisävarusteet , Stem Dia. ja langan koko: 0.48 "halkaisija, 0.47" -32UNC-2A , Kytkimen toiminto: On / Off , Päätteet: 0.43 "juotoslukko / välilehti
TyyliMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliVarren pituusHinta (ei alv)
A
M11LTR
0.6 "Vaihda valaistu kärjellä - punainen0.37 "€47.53
B
M11LRSP
0.67 "Valaistu varsi - punainen0.5 "€48.76

Valaistut vaihtokytkimet, SPST, meriluokka

Hubbell Wiring Device-Kellems merikäyttöön tarkoitetut, yksinapaiset yksinapaiset vipukytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta merenkulku-, rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on lapio-/ruuviliitinrakenne, joka optimoi johdotusliitännät liittimien yli, ja varamutteri, joka sopii jopa 3/16 tuuman paksuisiin paneeleihin. Näissä merikäyttöön tarkoitetuissa vaihtokytkimissä on punainen merkkivalo, joka ilmoittaa, kun kuorma on päällä. Valitse laajasta valikoimasta näitä 12 VDC vaihtokytkimiä, joita on saatavana valaistuna kytkinvarren ja valaistun vaihtokärjen versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?