Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Air Random Orbital Sander 0.20 hv 2 tuumaa | AA2VGF 11C917

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Air Random Orbital Sander 0.20 hv 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2VGF Malli: CP7200SRistiviite: 11C917

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.25
CFM @ täysi kuorma21
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus15,000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloKumi
HP0.20
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kiertorata Dia.3 / 8 "
Kokonaispituus6.5 "
Pad-kasvotyyppiKoukku ja silmukka
Pad Size2"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "-20
kuristaaLaukaista
Tyhjiö / muu tyhjiötyhjiö
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPad SizeKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormakuristaaVapaa nopeusKahva materiaaliKoteloKiertorata Dia.Hinta
CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Air Random Orbital Sander 0.20 hv 5 tuumaa | AA2VFV 11C903 CP35115"416Vipu12,000 rpmYhdistettyYhdistetty3 / 16 "€375.41
CHICAGO PNEUMATIC CP7255E Air Random Orbital Sander 0.20 hv 6 tuumaa | AA2VGN 11C924 CP7255E6"416Vipu12,000 rpmYhdistettyYhdistetty3 / 16 "€339.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Air Random Orbital Sander 0.20 hv 2 tuumaa
€242.64 / yksikkö