Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYNDEX-NIKKEN RACK-ER20 / 1TAP Holkkiteline pitää ER20 # 1 TAP: n | AH8FNK 38RC45

LYNDEX-NIKKEN RACK-ER20/1TAP holkkiteline Telineeseen ER20 #1 TAP

Varastossa
Tuote: AH8FNK Malli: RACK-ER20/1TAPRistiviite: 38RC45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiteline
VäriMusta
Syvyys7.5
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus2.25
Omistaa(24) ER20, # 1 TAP
Kuormitusluokitus10
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
TyyppiER20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusOmistaaTyyppiHinta
LYNDEX-NIKKEN RACK-180DA / SK16 / ER25 Holkkiteline 180DA SK16 ER25 | AH8FNF 38RC41 RACK-180DA / SK16 / ER257.52(30) 180DA, SK16, ER25DA180€94.12
LYNDEX-NIKKEN RACK-5C / 100TG / SK25 Holkkiteline 5C 100TG SK25: lle | AH8FNG 38RC42 RACK-5C / 100TG / SK25113.5(30) 5C, 100TG, SK25TG100€111.85
LYNDEX-NIKKEN RACK-ER11 / SK6 Holkkiteline pitää kiinni ER11 SK6: ssa AH8FNH 38RC43 RACK-ER11 / SK642.1/4(35) ER11, SK6ER11€75.56
LYNDEX-NIKKEN RACK-ER16 / SK10 Holkkiteline pitää ER16 SK10: n AH8FNJ 38RC44 RACK-ER16 / SK105.52(24) ER16, SK10ER16€59.98
LYNDEX-NIKKEN RACK-ER32 / 2TAP Holkkiteline pitää ER32 # 2 TAP: n | AH8FNL 38RC46 RACK-ER32 / 2TAP102.25(24) ER32, # 2 TAPER32€97.65
LYNDEX-NIKKEN RACK-R8 Holkkiteline pitää R8: n AH8FNN 38RC48 RACK-R89.1874(24) R8R8€155.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN RACK-ER20/1TAP holkkiteline Telineeseen ER20 #1 TAP
€80.35 / yksikkö