Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Air Random Orbital Sander 0.20 hv 5 tuumaa | AA2VFV 11C903

CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Air Random Orbital Sander 0.20hv 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2VFV Malli: CP3511Ristiviite: 11C903

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€382.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma16
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.20
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kiertorata Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus6 5 / 16 "
Pad-kasvotyyppiPSA
Pad Size5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPad SizeKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormakuristaaVapaa nopeusKahva materiaaliKoteloKiertorata Dia.Hinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Air Random Orbital Sander 0.20 hv 2 tuumaa | AA2VGF 11C917 CP7200S2"5.2521Laukaista15,000 rpmAlumiiniKumi3 / 8 "€267.12
CHICAGO PNEUMATIC CP7255E Air Random Orbital Sander 0.20 hv 6 tuumaa | AA2VGN 11C924 CP7255E6"416Vipu12,000 rpmYhdistettyYhdistetty3 / 16 "€368.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Air Random Orbital Sander 0.20hv 5 tuumaa
€382.59 / yksikkö