Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7255E Air Random Orbital Sander 0.20 hv 6 tuumaa | AA2VGN 11C924

CHICAGO PNEUMATIC CP7255E Air Random Orbital Hiomakone 0.20 hv 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2VGN Malli: CP7255ERistiviite: 11C924

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€339.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma16
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.20
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kiertorata Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus7 5 / 16 "
Pad-kasvotyyppiKoukku ja silmukka
Pad Size6"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPad SizeKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormakuristaaVapaa nopeusKahva materiaaliKoteloKiertorata Dia.Hinta
CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Air Random Orbital Sander 0.20 hv 5 tuumaa | AA2VFV 11C903 CP35115"416Vipu12,000 rpmYhdistettyYhdistetty3 / 16 "€375.41
CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Air Random Orbital Sander 0.20 hv 2 tuumaa | AA2VGF 11C917 CP7200S2"5.2521Laukaista15,000 rpmAlumiiniKumi3 / 8 "€242.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7255E Air Random Orbital Hiomakone 0.20 hv 6 tuumaa
€339.37 / yksikkö