MAHR Elektroniset digitaaliset jarrusatulat


Suodattaa
Kalibrointitodistus: Ei , tapaus: Muovi, jossa aukkovaahtopää , IP-luokitus: 67 , Materiaali: Ruostumaton teräs , Resoluutio: 0.0005 "/ 0.01 mm , SPC-lähtö: Kyllä
TyyliMallitarkkuusLeuan syvyysalueHinta (ei alv)
A
4103065
0.001 "/ 0.03 mm1.57 "0 - 6"/0 - 150 mm€373.28
B
4103069
0.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 - 8"/0 - 200 mm€425.12
C
4103071
0.0015 "/ 0.04 mm2.5 "0 - 12"/0 - 300 mm€633.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?