Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 02605 5 solkileuan silmukka galvanoitu 1/4 x 4 tuumaa | AE9XJR 6NDF2

CHICAGO HARDWARE 02605 5 solkileuan silmukka galvanoitu 1/4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9XJR Malli: 02605 5Ristiviite: 6NDF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävanttiruuvia
Sulje pituus (tuumaa)8-1/4
Materiaali1035 Kuumavalssattu sinkitty teräsrunko ja tarvikkeet
Ota ylös4"
Kieli Dia.1 / 4 "
TyyppiLeuka ja silmä
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliOta ylösKieli Dia.TyyppiTyökuorman rajaHinta
CHICAGO-LAITTEISTO 04202 4 Vetoketjun kannan pää 1-1 / 2 x 6 Tuumaa AF2ZCG 6ZFW4 04202 41035 Kuumavalssattu teräsrunko ja kannet6"1-1 / 2 "Tynkä21000 paunaa€159.99
CHICAGO HARDWARE 01255 3 silmukan silmä ja silmä 500 lb. | AG6ZRU 49P587 01255 31035 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet4"1 / 4 "Silmä ja silmä500 paunaa.€19.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02605 5 solkileuan silmukka galvanoitu 1/4 x 4 tuumaa
€33.80 / yksikkö