PROTO Pistorasiasarjat


Proto-hylsysarjat sopivat vaurioituneille ja itsepintaisille kiinnikkeille sekä pehmeistä materiaaleista, kuten alumiinista, lyijystä ja tinasta, valmistetuille kiinnikkeille.

Suodattaa
Pään muoto: Päärynä , Päätyyppi: Standardi , Eristetty: Ei , Lukitus: Ei , Min. Arc Swing: 15 astetta , Vaihdettujen hampaiden lukumäärä: 24 , Lähtötyyppi: Kärkihylsy - pallo , Kokonaispituus: NA , Liikerata: 15 astetta , Peruutus: Kyllä , Pistorasian syvyys: Standardi , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste) , Kärjen tyyppi: Pallo Hex
TyyliMalliMateriaaliSäiliön kokocontainer TyyppiMittaustyyppiPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenKokoHinta (ei alv)
A
J55100A
--LaatikkoSAE13---€871.83
Tarjouspyyntö
B
J55200A
--Laatikkometrinen19---€1,460.75
Tarjouspyyntö
C
J54207
----15-metrinen-€377.42
D
J54201
----23-metrinen-€670.52
E
J52203
----18-metrinen-€292.57
F
J47107
----9-SAE-€387.86
G
J52200
----7-metrinen-€343.99
H
J52118
----10-SAE-€117.35
I
J47100
----10-SAE-€145.90
J
J52123
----10-SAE-€137.14
K
J54128
----27-SAE-€985.10
L
J54205
----15-metrinen-€235.40
M
J52201
----10-metrinen-€506.72
N
J54124
----26-SAE-€841.26
O
J52226
----57-metrinen-€1,267.67
P
J52114
----13-SAE-€236.03
Q
J52126
----13-SAE-€154.26
R
J52112
----13-SAE-€244.93
S
J52124
----13-SAE-€156.02
T
J47200
----12-metrinen-€120.96
U
J54206
----15-metrinen-€237.08
V
J47202
----12-metrinen-€185.19
W
J54130T
-16 "x 15" x 2 1/2 "Blow Mold -koteloSAE30---€665.44
Tarjouspyyntö
X
J55106A
--LaatikkoSAE42---€2,690.56
Tarjouspyyntö
Y
J54118S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold -koteloSAE18---€408.19
Tarjouspyyntö
Z
J52332AS
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold -koteloMetrinen, SAE32---€444.29
Tarjouspyyntö
A1
J52121S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold -koteloSAE21---€299.25
Tarjouspyyntö
B1
J47148
----148-SAE-€1,930.69
C1
J54218
----54-metrinen-€1,483.34
D1
J54132
----65-SAE-€1,981.40
E1
J54110
----15-SAE-€267.75
F1
J54118T
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold -koteloSAE18---€397.69
Tarjouspyyntö
G1
J54302
----15-SAE-€274.12
H1
J54116AS
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold -koteloSAE16---€511.88
Tarjouspyyntö
I1
J54115S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold -koteloSAE15---€350.44
Tarjouspyyntö
J1
J52325S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold -koteloMetrinen, SAE25---€304.50
Tarjouspyyntö
K1
J52112S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold -koteloSAE12---€185.06
Tarjouspyyntö
L1
J47214S
-8 "x 5 1/2" x 1 5/8 "Blow Mold -kotelometrinen14---€266.87
Tarjouspyyntö
M1
J47137S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold -koteloSAE37---€514.50
Tarjouspyyntö
N1
J47114S
-8 "x 5 1/2" x 1 5/8 "Blow Mold -koteloSAE14---€247.37
Tarjouspyyntö
O1
J47201
----11-metrinen-€119.86
P1
J52100
----7-SAE-€343.98
Q1
J52142
----58-SAE-€1,338.11
R1
J54211
----24-metrinen-€503.49
S1
J52209
----12-metrinen-€189.95
T1
J47104
----10-SAE-€99.96
U1
J47106
----10-SAE-€99.32
V1
J54209
----23-metrinen-€410.96
W1
J54113
----19-SAE-€454.53
X1
J54109
----19-SAE-€454.20
Y1
J54107
----15-SAE-€404.34
Z1
J54101
----19-SAE-€700.52
A2
J52215
----21-metrinen-€267.44
E
J52207
----18-metrinen-€306.78
B2
J52228
----57-metrinen-€1,246.86
C2
J52205
----12-metrinen-€186.83
D2
J52111
----10-SAE-€175.90
E2
J52107
----10-SAE-€169.04
F2
J55108
----12-SAE-€740.66
G2
J5100
----912SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€274.30
H2
J47105
----5-SAE-€210.00

Pistorasiasarjat

Proto -hylsysarjat sopivat käytettäväksi vaurioituneiden ja itsepäisten kiinnikkeiden kanssa sekä pehmeistä materiaaleista, kuten alumiinista, lyijystä ja tinalta. Näissä Proto-iskupistorasioissa on TorquePlus-kokoonpano, jossa on sädekulmainen muotoilu, joka siirtää jännitykset pois kulmista ja jakaa tasaisesti suurelle alueelle. Näiden hylsyjen sisäinen rakenne vähentää edelleen reunojen pyöristymistä ja tarjoaa enemmän joustavuutta kuluneiden tai ruostuneiden kiinnikkeiden kääntämiseen. Näitä Proto -työkalupistorasioita on saatavana 1/4, 3/8 ja 1/2 tuuman asemia, joissa on kromi, kiillotettu tai mustaoksidi. Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Näissä Proto-iskupistorasioissa on TorquePlus-kokoonpano, jossa on sädekulmarakenne, joka siirtää jännityksen pois kulmista ja jakaa sen tasaisesti suurelle pinta-alalle.
  • Sisäinen muotoilu vähentää reunojen pyöristymistä ja tarjoaa enemmän joustavuutta kuluneiden tai ruostuneiden kiinnikkeiden kääntämiseen.
  • Niissä on satiini / kromi / täyskiillotettu / musta oksidiviimeistely, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Nämä Proto-kantasarjat ovat saatavilla 1/4-, 3/8- ja 1/2 tuuman levykooissa.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASME B107.1

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon oikean pistorasian valinnassa?

  • Metri- tai SAE-mittaukset
  • Aseman koko
  • Points

Kumpi on parempi - 6-pisteen vai 12-pisteen pistorasiat?

  • 12-pisteiset pistorasiat sopivat ihanteellisesti kevyisiin korjauksiin, mutta 6-pisteisiä pistorasioita suositellaan raskaaseen kiristämiseen.
  • 6-pisteiset pistorasiat eivät todennäköisesti luiskahda kulmista tai itsepäisistä kiinnikkeistä.

Mitä eroa on räikkäällä ja hylsyllä?

Räikkä on kahva, joka napsahtaa kannattimen toiseen päähän neliömäisen liittimen kautta. Pistorasian toinen pää sopii kiinnikkeen päälle. Räikkäsarjoissa on mekanismi, jonka avulla kahva voi kiristää kiinnikkeen, kun käännät sitä myötäpäivään ja pyörivät vapaasti kääntämällä sitä vastapäivään.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?