WATTS LFN55B-sarjan vedenpaineen alennusventtiilit


Suodattaa
Säädettävä alennettu painealue: 25 - 75 psi , Rungon materiaali: Messinki , Vaatimustenmukaisuus: ASSE-standardi 1003; (ANSI A112.26.2); CSA-standardi B356; ja luettelo IAPMO , Liitäntätyyppi: NPT -unioni x FNPT , Levyn materiaali: Vahvistettu EPDM , Korkeus: 6" , Imuaukon koko: 1 1 / 4 " , tulokierteen tyyppi: NPT , Max. Paine: 400 psi , Max. Lämpötila: 160-astetta F , Max. Työpaine: 400 PSI , Mfr. Sarja: LFN55B , Min. Lämpötila: 33 astetta F , Ulostulon koko: 1-1 / 4 " , Paineen säätöalue: 25 - 75 psi , Tyyli: Standardi , Verhoilumateriaali: Pronssi , Venttiilin suunnittelu: Standardi , Venttiilin tyyppi: Standardi
TyyliMalliTuloliitäntäTuloaukon tyyppiPituusMateriaaliLiitäntäPistorasian tyyppiPutken kokoHinta (ei alv)
A
2 kpl LF N55BU
--5.125 "Lyijytön messinki--2"€729.40
A
11/4 LF N55BU
--4.75 "Lyijytön messinki--1.25 "€564.06
B
LFN55B-U 1 1/4 IN
Unionin yhteinenUnionin yhteinen-Ruostumaton teräsNainen kierrettyNainen kierretty-€586.22
Tarjouspyyntö
C
Lfn55b-du-s 1 1/4 tuumaa
Unionin juoteUnionin juote-Ruostumaton teräsUnionin juoteUnionin juote-€736.60
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?