HUBBELL Tapping T-paidat, kartiomainen nenä, 600 VAC


Suodattaa
Ikäryhmä: Aikuinen , ampeerit: 300 / 400AC / DC , Johdinmateriaali: Messinki , Sopii: UL1691 , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Mies Nainen: Nainen-nainen-mies , Materiaali: Termoplastinen elastomeeri , NEMA-luokitus: 3R, 4X, 12 , Yksinapaisen laitteen tyyli: Kartio nenä , Pääteliitäntä: Yksi tappi , Tyyppi: Napauttamalla TEE , Jännitteen luokitus: 600VAC / 250VDC
TyyliMalliVäriKokoHinta (ei alv)
A
HBLTBK
MustaMusta€199.95
B
HBLTBL
sininen-€205.07
C
HBLTBN
Ruskea-€198.87
D
HBLTGN
Vihreä1.48 "x 1.54" x 1.54 "€211.09
E
HBLTO
Oranssi-€203.92
F
HBLTR
punainen-€206.90
G
HBLTW
Valkoinen-€198.87
H
HBLTY
Keltainen-€198.87

Tapping T-paidat, kartiomainen nenä, 600 VAC

Hubbellin teollisuuslohkot ovat sopivia johtojen turvalliseen liittämiseen. Näissä UL-luettelossa olevissa yksiköissä on termoplastinen elastomeerikotelo, jossa on messinkijohtimet iskunkestävyyden ja virran sujuvuuden takaamiseksi. Heillä on Uros-Nainen-Nainen kokoonpano ja niitä on saatavana mustana, sinisenä, ruskeana, vihreänä, oranssina, valkoisena ja keltaisena. Valittu rinnakkaiset tees ominaisuus NEMA 3R, 4X & 12 -luokitelluilla koteloilla suojaamaan vieraita esineitä, vettä ja korroosiota vastaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?