CHICAGO-LAITTEISTO 04202 4 Vetoketjun kannan pää 1-1 / 2 x 6 Tuumaa AF2ZCG 6ZFW4

CHICAGO HARDWARE 04202 4 Kääntösoljen tyven pää 1-1/2 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2ZCG Malli: 04202 4Ristiviite: 6ZFW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävanttiruuvia
Sulje pituus (tuumaa)20-1/2
Materiaali1035 Kuumavalssattu teräsrunko ja kannet
Ota ylös6"
Kieli Dia.1-1 / 2 "
TyyppiTynkä
Työkuorman raja21000 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.425
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliOta ylösKieli Dia.TyyppiTyökuorman rajaHinta
CHICAGO HARDWARE 02605 5 solkileuan silmukka galvanoitu 1/4 x 4 tuumaa | AE9XJR 6NDF2 02605 51035 Kuumavalssattu sinkitty teräsrunko ja tarvikkeet4"1 / 4 "Leuka ja silmä500 paunaa.€33.80
CHICAGO HARDWARE 01255 3 silmukan silmä ja silmä 500 lb. | AG6ZRU 49P587 01255 31035 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet4"1 / 4 "Silmä ja silmä500 paunaa.€19.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04202 4 Kääntösoljen tyven pää 1-1/2 x 6 tuumaa
€159.99 / yksikkö