Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 01255 3 silmukan silmä ja silmä 500 lb. | AG6ZRU 49P587

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Turnbuckle Eye ja Eye 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AG6ZRU Malli: 01255 3Ristiviite: 49P587

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävanttiruuvia
Sulje pituus (tuumaa)8
Materiaali1035 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet
Ota ylös4"
Kieli Dia.1 / 4 "
TyyppiSilmä ja silmä
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliOta ylösKieli Dia.TyyppiTyökuorman rajaHinta
CHICAGO HARDWARE 02605 5 solkileuan silmukka galvanoitu 1/4 x 4 tuumaa | AE9XJR 6NDF2 02605 51035 Kuumavalssattu sinkitty teräsrunko ja tarvikkeet4"1 / 4 "Leuka ja silmä500 paunaa.€33.80
CHICAGO-LAITTEISTO 04202 4 Vetoketjun kannan pää 1-1 / 2 x 6 Tuumaa AF2ZCG 6ZFW4 04202 41035 Kuumavalssattu teräsrunko ja kannet6"1-1 / 2 "Tynkä21000 paunaa€159.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Turnbuckle Eye ja Eye 500 Lb.
€19.64 / yksikkö