BUSSMANN Nopeat puolijohdesulakkeet: Sarja FWH


Suodattaa
Rungon materiaali: Lasikuitu , Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Luokka: High Speed , Halkaisija: 9 / 16 " , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Jännitteen luokitus: 500 VAC/DC
TyyliMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta (ei alv)
A
FWH-10A14F
1050 kA suuremmalla kuin = 20% pf1.25 "€84.14
A
FWH-15A14F
1550 kA suuremmalla kuin = 20% pf1.25 "€84.14
A
FWH-20A14F
2050 kA suuremmalla kuin = 20% pf2"€84.14
A
FWH-25A14F
2520 kA suuremmalla kuin = 20% pf1.25 "€84.14
A
FWH-30A14F
3020 kA suuremmalla kuin = 20% pf2"€84.14

Nopeat puolijohdesulakkeet: Sarja FWH

Bussmannin pikatoimiset sulakkeet on suunniteltu tarjoamaan oikosulkusuoja korkeaa vikavirtaa vastaan. Nämä elektroniset sulakkeet ovat kompaktin muotoisia, jotta ne sopivat helposti ahtaisiin tiloihin, ja kiinnitystyyli on helppo kiinnittää. Ne ovat CE-listattuja, UL-tunnustettuja ja CSA-sertifioituja. Nämä sulakkeet on suunniteltu tarjoamaan matalan kaarijännitteen ja matalan energian läpivienti, ja niillä on erinomaiset pyöräilyominaisuudet jatkuvaan käyttöön. Valitse laajasta Bussmann-sulakevalikoimasta, joka on saatavana vakiokeskeytysteholla jopa 200 kA 500 VAC: lla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?