WOODHEAD 1200720085 yksipäinen johtosarja, 2 napaa, naaras ja saha, 22 AWG, PVC, kaapeli, 1.83 m

Tuote: CH2RWK Malli: 1200720085Ristiviite: 702001D02F060
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.225 "
Kaapelivaipan väriKeltainen
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Kaapelin pituus6 ft.
Kaapelin tyyppiUL
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraDual
Napojen lukumäärä2
O rengasmateriaaliNitriilikumi
Suuntautuminen90 tutkinto
PlatingKulta
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiNainen
Langan koko (AWG)22

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaKaapelin pituusNapojen lukumääräSuuntautuminenTyyppiHinta
WOODHEAD 1200720144 Johdinsarja, 3 -napainen, Naaras, 35 jalkaa, 18/3 Koko | CH2GEL 703000A03F350 1200720144------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200720143 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, 30 jalkaa, 18/3 koko, PVC/ruostumaton teräs | CH2GEN 703000A03F3001 1200720143------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200720142 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, 30 jalkaa, 18/3 koko, PVC | CH2GEP 703000A03F300 1200720142------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200720140 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, 20 jalkaa, 18/3 koko, PVC/ruostumaton teräs | CH2GEQ 703000A03F2001 1200720140------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200720139 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, 20 jalkaa, 18 AWG, PVC | CH2GER 703000A03F200 1200720139------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200720135 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, 12 jalkaa, 18/3 koko, ruostumaton teräs | CH2GET 703000A03F1201 1200720135------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200720113 Johdinsarja, 2 -napainen, uros suora, 30 jalkaa, 22/2 koko, PVC | CH2GEU 702006D02F300 1200720113------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1200720085 yksipäinen johtosarja, 2 napaa, naaras ja saha, 22 AWG, PVC, kaapeli, 1.83 m