Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VALVES 651834 1x3/4 Reducer Bushing 1 x 3/4 Inch Mpt x Fpt | AA9EME 1CRJ3

CHEMTROLS VALVES 651834 1x3/4 supistusholkki 1 x 3/4 tuuman Mpt x Fpt

Varastossa
Tuote: AA9EME Malli: 651834 1x3/4Ristiviite: 1CRJ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Väripunainen
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine1360 psi
Aikataulu80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6518 3/4x1/2 alennusholkki 3/4 x 1/2 tuumaa Spg Xs | AA9ELW 1CRH4 6518 3/4x1/2Hana x pistorasia€95.98
CHEMTROLS VENTTIILIT 6518 1x1/2 alennusholkki 1 x 1/2 tuuman SPg Xs | AA9ELX 1CRH5 6518 1x1 / 2Liukupistoke x Tappi€105.32
CHEMTROLS VENTTIILIT 6518 1x3/4 supistusholkki 1 x 3/4 tuumaa Spg Xs | AA9ELY 1CRH6 6518 1x3 / 4Liukupistoke x Tappi€136.95
CHEMTROLS VENTTIILIT 6518 11/2x1 supistusholkki 1 1/2 x 1 tuumaa Spg Xs | AA9ELZ 1CRH7 6518 11 / 2x1Hana x pistorasia€168.72
CHEMTROLS VENTTIILIT 6518 2x1 Alennusholkki 2 x 1 tuuman SPg Xs | AA9EMA 1CRH8 6518 2x1Liukupistoke x Tappi€332.29
CHEMTROLS VENTTIILIT 6518 2x11/2 alennusholkki 2 x 1 1/2 tuumaa Spg Xs | AA9EMB 1CRH9 6518 2x11 / 2Hana x pistorasia€349.85
CHEMTROLS VENTTIILIT 651834 3/4x1/2 alennusholkki 3/4 x 1/2 tuumaa Mpt x Fpt | AA9EMC 1CRJ1 651834 3/4x1/2FNPT x MNPT€99.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 651834 1x3/4 supistusholkki 1 x 3/4 tuuman Mpt x Fpt
€104.54 / yksikkö