EATON / CHAR-LYNN 111-1086-004 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 753 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 336 rpm

Tuote: CD7FVG Malli: 111-1086-004
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus95 neliömetriä
Korkeus5.81 "
Pituus7.65 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiLaakeriton, 4 pulttia
PorttityyppiG 3/4 -portti
Akselin tyyppiLaakeriton
Nopeus336 RPM
Vääntömomentti753 Nm
Leveys5.81 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 111-1086-004 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 753 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 336 rpm