KERN AND SOHN EMB-S-sarjan koulutaseet


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon pituus: 205 mm , Tulojännite: 230V AC , Materiaali: Muovi , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2.5 sekuntia. , Yksiköt: dwt, g, oz, ozt , Punnituslevyn materiaali: Muovi , Punnituspinnan halkaisija: 120 mm
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeuslineaarisuusHinta (ei alv)
A
EMB 500-2S
X x 145 205 40 mm40 mm+/- 0.03 g€119.75
B
EMB 5000-0SS05
X x 145 205 45 mm45 mm+/- 3 g€177.02
B
EMB 200-1SS05
X x 145 205 45 mm45 mm+/- 0.3 g€193.05
B
EMB 500-1SS05
X x 145 205 45 mm45 mm+/- 0.3 g€204.46
B
EMB 2000-0SS05
X x 145 205 45 mm45 mm+/- 3 g€156.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?