PASS AND SEYMOUR Radiant-sarjan painikeajastimet


Suodattaa
Käämin jännitteet: 120 VAC , Yhteys: Taka- ja sivujohto , Syvyys: 1.88 " , Korkeus: 3.28 " , Asennustyyppi: Laatikko , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 1 , Teholuokitus: 600W , Jännite: 120V , Leveys: 1.69 "
TyyliMalliVäri
A
RT2-LA
Kevyt manteli
Tarjouspyyntö
A
RT2-W
Valkoinen
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?