Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK E337CB vinosleikkurit 7-1 / 4 tuuman pituinen tyynykahva | AH8GKN 38RW36

CHANNELLOCK E337CB diagonaalileikkurit 7-1/4 tuuman pituinen tyynykahva

Varastossa
Tuote: AH8GKN Malli: E337CBRistiviite: 38RW36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaali31/64 "Med Hard, 29/32" Hard, 11/64 "Soft
Käsittele väriäSininen / punainen
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus7 / 8 "
Leuan leveys1"
MateriaaliTeräs
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus7.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Työkalun pituus7"
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.313
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Ei
    • Langanpoistaja: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyyLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäTyökalun pituusJännitearvotKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysHinta
CHANNELLOCK 338 lävistäjä 8 tuuman kokonaispituus 25/32 tuuman leuan pituus | AD2AHW 3LY73 338Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1/16 "- 3/32" piano, 3/64 "- 3/32" kova / keskikokoinen, 11/64 "pehmeä lankasininen-Ei arvioituergonominen25 / 32 "1.187 "€43.90
CHANNELLOCK 337 lävistäjä 7 tuuman kokonaispituus 25/32 tuuman leuan pituus | AE4LNU 5LJ43 337Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1/16 "- 3/32" piano, 3/64 "- 3/32" kova / keskikokoinen, 11/64 "pehmeä lankasininen-337Vergonominen25 / 32 "1.187 "€38.29
CHANNELLOCK 436 lävistäjä 6 tuuman kokonaispituus 27/32 tuuman leuan pituus | AE4LNW 5LJ47 436Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3/64 - 3/32 "piano, 3/64" - 3/32 "kova / keskikokoinen, 11/64" pehmeä lankasininen-436Vergonominen27 / 32 "1.187 "€52.90
CHANNELLOCK 758 diagonaalileikkurit 7-1 / 2 tuumaa | AF6KVH 19TT62 758Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Muovi ja 10-20 AWG / kuparilankasininen-1000Vergonominen29 / 32 "19 / 32 "€56.12
CHANNELLOCK E336 diagonaalileikkurit 6 tuumaa pituus Ergonominen | AH8GKP 38RW37 E336Ei kytkentäkykyinen31/64 "Med Hard, 29/32" Hard, 11/64 "Softsininen6"Ei arvioituergonominen9 / 16 "3 / 4 "€43.14
CHANNELLOCK 728 vinosleikkurit 7-1 / 2 tuuman pituus hiiliteräs | AH8JXR 38UV70 728Ei kytkentäkykyinen3/64 "Med Hard, 3/32" Hard, 11/64 "Soft, 5/64" Pianosininen8"Ei arvioituergonominen59 / 64 "17 / 32 "€77.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK E337CB diagonaalileikkurit 7-1/4 tuuman pituinen tyynykahva
€52.68 / yksikkö