Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK E336 diagonaalileikkurit 6 tuumaa pituus Ergonominen | AH8GKP 38RW37

CHANNELLOCK E336 diagonaalileikkurit, 6 tuuman pituus, ergonominen

Varastossa
Tuote: AH8GKP Malli: E336Ristiviite: 38RW37
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
€43.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaali31/64 "Med Hard, 29/32" Hard, 11/64 "Soft
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus9 / 16 "
Leuan leveys3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus6"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Työkalun pituus6"
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1678
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Ei
    • Langanpoistaja: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyyLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäTyökalun pituusJännitearvotKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysHinta
CHANNELLOCK 338 lävistäjä 8 tuuman kokonaispituus 25/32 tuuman leuan pituus | AD2AHW 3LY73 338Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1/16 "- 3/32" piano, 3/64 "- 3/32" kova / keskikokoinen, 11/64 "pehmeä lankasininen-Ei arvioituergonominen25 / 32 "1.187 "€43.90
CHANNELLOCK 337 lävistäjä 7 tuuman kokonaispituus 25/32 tuuman leuan pituus | AE4LNU 5LJ43 337Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1/16 "- 3/32" piano, 3/64 "- 3/32" kova / keskikokoinen, 11/64 "pehmeä lankasininen-337Vergonominen25 / 32 "1.187 "€38.29
CHANNELLOCK 436 lävistäjä 6 tuuman kokonaispituus 27/32 tuuman leuan pituus | AE4LNW 5LJ47 436Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3/64 - 3/32 "piano, 3/64" - 3/32 "kova / keskikokoinen, 11/64" pehmeä lankasininen-436Vergonominen27 / 32 "1.187 "€52.90
CHANNELLOCK 758 diagonaalileikkurit 7-1 / 2 tuumaa | AF6KVH 19TT62 758Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Muovi ja 10-20 AWG / kuparilankasininen-1000Vergonominen29 / 32 "19 / 32 "€56.12
CHANNELLOCK E337CB vinosleikkurit 7-1 / 4 tuuman pituinen tyynykahva | AH8GKN 38RW36 E337CBEi kytkentäkykyinen31/64 "Med Hard, 29/32" Hard, 11/64 "SoftSininen / punainen7"Ei arvioituTyyny Grip7 / 8 "1"€52.68
CHANNELLOCK 728 vinosleikkurit 7-1 / 2 tuuman pituus hiiliteräs | AH8JXR 38UV70 728Ei kytkentäkykyinen3/64 "Med Hard, 3/32" Hard, 11/64 "Soft, 5/64" Pianosininen8"Ei arvioituergonominen59 / 64 "17 / 32 "€77.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK E336 diagonaalileikkurit, 6 tuuman pituus, ergonominen
€43.14 / yksikkö