ASHCROFT 1279 Duragauge-painemittari


Suodattaa
Tarkkuus: + /-0.5% , Kotelon väri: Musta , Tapauksen aineisto: fenoliset , Yhteyden sijainti: Laske , Liitäntäkoko: 1 / 2 "NPT , Kellotaulun koko: 4.5 " , Mittarin tyyppi: Käsitellä asiaa , Linssin materiaali: Lasi
TyyliMalliasteikkoKäyttölämpötila aluealueSormusmateriaaliPienin valmistuminenPistorasian materiaaliPutkimateriaaliHinta (ei alv)
A
451279AS04L15 #
1 psi-50 - 150 astetta F0 - 15 psiKierteinen polypropeeni1 psiMessinkiFosforipronssi€199.41
B
451279SS04LXLL15
1 psi-40 - 150 astetta F0 - 15 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni0.1 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
B
451279SS04LXLL60
5 psi-40 - 150 astetta F0 - 60 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni0.5 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
A
451279AS04L60 #
5 psi-50 - 150 astetta F0 - 60 psiKierteinen polypropeeni5 psiMessinkiFosforipronssi€199.41
A
451279AS04L30 #
5 psi-50 - 150 astetta F0 - 30 psiKierteinen polypropeeni5 psiMessinkiFosforipronssi€199.41
B
451279SS04LXLL30
5 psi-40 - 150 astetta F0 - 30 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni0.2 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
B
451279SS04LXLL100
10 psi-40 - 150 astetta F0 - 100 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni1 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
A
451279AS04L100 #
10 psi-50 - 150 astetta F0 - 100 psiKierteinen polypropeeni10 psiMessinkiFosforipronssi€199.41
A
451279AS04L160 #
20 psi-50 - 150 astetta F0 - 160 psiKierteinen polypropeeni20 psiMessinkiFosforipronssi€199.41
A
451279AS04L200 #
20 psi-50 - 150 astetta F0 - 200 psiKierteinen polypropeeni20 psiMessinkiFosforipronssi€199.41
B
451279SS04LXLL200
20 psi-40 - 150 astetta F0 - 200 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni2 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
B
451279SS04LXLL160
20 psi-40 - 150 astetta F0 - 160 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni2 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
A
451279AS04L300 #
50 psi-50 - 150 astetta F0 - 300 psiKierteinen polypropeeni50 psiMessinkiFosforipronssi€199.41
A
451279AS04L400 #
50 psi-50 - 150 astetta F0 - 400 psiKierteinen polypropeeni50 psiMessinkiFosforipronssi€199.41
A
451279AS04L600 #
50 psi-50 - 150 astetta F0 - 600 psiKierteinen polypropeeni50 psiMessinkiFosforipronssi€199.41
B
451279SS04LXLL300
50 psi-40 - 150 astetta F0 - 300 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni2 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
B
451279SS04LXLL600
50 psi-40 - 150 astetta F0 - 600 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni5 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
B
451279SS04LXLL400
50 psi-40 - 150 astetta F0 - 400 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni5 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€294.75
B
451279SS04LXLL1000
100 psi-40 - 150 astetta F0 - 1000 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni10 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
A
451279AS04L1000 #
100 psi-50 - 150 astetta F0 - 1000 psiKierteinen polypropeeni100 psiMessinkiFosforipronssi€199.41
B
451279SS04LXLL1500
200 psi-40 - 150 astetta F0 - 1500 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni20 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
B
451279SS04LXLL3000
500 psi-40 - 150 astetta F0 - 3000 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni20 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€317.36
B
451279SS04LXLL5000
500 psi-40 - 150 astetta F0 - 5000 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni50 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€315.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?