Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 10E831 Kääntökoukku Neo Mag Musta 1-15 / 32 Halkaisija 65lb | AA2DZZ

APPROVED VENDOR 10E831 Kääntökoukku Neo Mag Musta 1-15/32 Halkaisija 65 lb

Varastossa
Tuote: AA2DZZ Malli: 10E831

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä koukku
Pohjan halkaisija.1-15 / 32 "
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaalattu pyöreä pohja kromatulla koukulla
Koukku silmä sisällä H15 / 16 "
Koukku silmä sisällä W3 / 8 "
Koukun korkeus1-13 / 16 "
Hook TypeMagneettinen
MateriaaliNeodyymimagneetit
AsennusMagneettinen
Avauskoko5 / 8 "
Kokonaispituus2.25 "
TyyppiMagneettinen
Leveys1 / 4 "
Työkuorman raja65 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E831 Kääntökoukku Neo Mag Musta 1-15/32 Halkaisija 65 lb
€37.37 / yksikkö