Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE MT-8100 -testisarja Led Butt Rj11 Pigtail AB6RUR 22C736

ECLIPSE MT-8100 testisarja Led Butt Rj11 Pigtail

Varastossa
Tuote: AB6RUR Malli: MT-8100Ristiviite: 22C736

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestisarja
SisäänrakennettuKaksisuuntainen handsfree-kaiutinpuhelin, jossa elektronisesti säädettävä äänenvoimakkuus, automaattinen virrankatkaisu
Connector TypeRJ11 Letti
näyttöLED
Linjan napaisuuden ilmaisinKyllä
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9030400000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Data Safe Monitor (Kyllä)
    • Valintamenetelmä (ääni / pulssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeVedenpitäväHinta
ECLIPSE 400-042 -testisarja Led Butt ripustimella | AB6RUQ 22C735 400-042ABNEi€273.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE MT-8100 testisarja Led Butt Rj11 Pigtail
€335.19 / yksikkö