CHAINFLEX CF31-160-04-25 Jatkuva joustava virtajohto 99a 1000v | AC3JYY 2TZW7

CHAINFLEX CF31-160-04-25 Jatkuva taipuva virtakaapeli 99a 1000v

Varastossa
Tuote: AC3JYY Malli: CF31-160-04-25Ristiviite: 2TZW7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€767.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa virtajohto
KapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet99
Maks. Jännite1000V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.95 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko6AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4062
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriKapellimestariTakin materiaaliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusTemp. alueHinta
CHAINFLEX CF34-160-04-1 Jatkuva joustava virtajohto 99a 1000v | AB7UNP 24C137 CF34-160-04-1Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariTPE0.77 "4suojaamaton1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€38.63
CHAINFLEX CF300-160-01-1 Jatkuva joustava virtajohto 99a 1000v | AB7UNX 24C144 CF300-160-01-1KupariKupariTPE0.37 "1suojaamaton1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€7.85
CHAINFLEX CF310-160-01-1 Jatkuva joustava virtajohto 99a 1000v | AB7UPK 24C156 CF310-160-01-1KupariKupariTPE0.39 "1Suojattu1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€8.06
CHAINFLEX CF31-160-04 Jatkuva joustava virtajohto 99a 1000v | AC3JUU 2TZG9 CF31-160-04Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenPaljaat kuparitPVC0.95 "4SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka23 astetta 158 astetta F€39.87
CHAINFLEX CF31-160-04-100 Jatkuva joustava virtajohto 99a 1000v | AC3UPA 2WGV8 CF31-160-04-100Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariPVC0.95 "4Suojattu100ft.23 astetta 158 astetta F€2,976.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF31-160-04-25 Jatkuva taipuva virtakaapeli 99a 1000v
€767.59 / yksikkö