Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF31-160-04 Jatkuva joustava virtajohto 99a 1000v | AC3JUU 2TZG9

CHAINFLEX CF31-160-04 Jatkuva taipuva virtakaapeli 99a 1000v

Varastossa
Tuote: AC3JUU Malli: CF31-160-04Ristiviite: 2TZG9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa virtajohto
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet99
Maks. Jännite1000V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.95 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko6AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8482
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriKapellimestariTakin materiaaliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusTemp. alueHinta
CHAINFLEX CF34-160-04-1 Jatkuva joustava virtajohto 99a 1000v | AB7UNP 24C137 CF34-160-04-1Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariTPE0.77 "4suojaamaton1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€39.82
CHAINFLEX CF300-160-01-1 Jatkuva joustava virtajohto 99a 1000v | AB7UNX 24C144 CF300-160-01-1KupariKupariTPE0.37 "1suojaamaton1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€8.72
CHAINFLEX CF310-160-01-1 Jatkuva joustava virtajohto 99a 1000v | AB7UPK 24C156 CF310-160-01-1KupariKupariTPE0.39 "1Suojattu1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€9.06
CHAINFLEX CF31-160-04-25 Jatkuva joustava virtajohto 99a 1000v | AC3JYY 2TZW7 CF31-160-04-25Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariPVC0.95 "4Suojattu25ft.23 astetta 158 astetta F€666.25
CHAINFLEX CF31-160-04-100 Jatkuva joustava virtajohto 99a 1000v | AC3UPA 2WGV8 CF31-160-04-100Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariPVC0.95 "4Suojattu100ft.23 astetta 158 astetta F€2,583.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF31-160-04 Jatkuva taipuva virtakaapeli 99a 1000v
€39.87 / yksikkö