ALLEGRO SAFETY 9245-01 Syöttöilmapumppupaketti, 1 työntekijän palveluksessa, 50 jalkaa letku | AF2KKU 6UNP5

ALLEGRO SAFETY 9245-01 syöttöilmapumppupaketti, 1 työntekijän palveluksessa, 50 jalkaa letku

Varastossa
Tuote: AF2KKU Malli: 9245-01Ristiviite: 6UNP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,381.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimitettu ilmapumppupaketti
HihnamateriaaliMatalaprofiilinen nylonia
VyötyyppiSäädettävä
Leuasuojamateriaalipolypropeeni
pinnoiteHuurtumaton ja naarmuuntumaton
CouplersOBAC
Päähineet mukanaIlmansuojus
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50 ft.
HP1 / 4 hp
Lens Materialpolykarbonaatti
Ihmiset palvelivat1
Tehontarve115V, 4.6A
Painealue2 - 12 psi
TyyliTuloilma
TyyppiAir Line Shield
VisiirimateriaaliNylon Plastic

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPIhmiset palvelivatTehontarveHinta
ALLEGRO SAFETY 9245-02 Supplied Air Shield System, kaksi miestä, koko kasvosuojaus | AF2KKV 6UNP6 9245-023 / 4 hp2115V, 12A€5,677.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9245-01 syöttöilmapumppupaketti, 1 työntekijän palveluksessa, 50 jalkaa letku
€2,381.51 / yksikkö