Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF140US-25-04 jatkuva taipuisa lokerokaapeli 25a 600v | AC3JUF 2TZF6

CHAINFLEX CF140US-25-04 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 25a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JUF Malli: CF140US-25-04Ristiviite: 2TZF6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari14/4
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet25
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.465 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-25-04 jatkuva taipuisa lokerokaapeli 25a 600v | AC3JTQ 2TZE1 CF130US-25-04Paljaat kuparit0.385 "suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€5.99
CHAINFLEX CF130US-25-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 25a 600v | AC3JXV 2TZT8 CF130US-25-04-25Kupari0.385 "suojaamaton25ft.€110.81
CHAINFLEX CF140US-25-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 25a 600v | AC3JYK 2TZV4 CF140US-25-04-25Paljaat kuparit0.465 "Suojattu25ft.€164.68
CHAINFLEX CF130US-25-04-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 25a 600v | AC3UMX 2WGR9 CF130US-25-04-100Paljaat kuparit0.385 "suojaamaton100ft.€443.34
CHAINFLEX CF140US-25-04-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 25a 600v | AC3UNM 2WGU5 CF140US-25-04-100Kupari0.465 "Suojattu100ft.€656.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF140US-25-04 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 25a 600v
€11.00 / yksikkö